AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43767764
FSA13-H2-03
1個
3.1~2
G1/4
13.5 ~13.9
8
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767773
FSA17-H2-02
1個
2.6~1.6
G3/8
17.0 ~17.4
9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767789
FSA17-H2-03
1個
3.1~2
G3/8
13.5 ~13.9
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767798
FSA17-H2-04
1個
4.1~3
G3/8
17.0 ~17.4
9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767807
FSA21-H2-03
1個
3.5~2.5
G1/2
21.4 ~21.9
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767816
FSA21-H2-04
1個
4.1~3
G1/2
21.4 ~21.9
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767825
FSA21M-H2-05
1個
5.2~3.5
G1/2
21.4 ~21.9
9.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43767834
FSA21-H2-06
1個
6.1~4.3
G1/2
21.4 ~21.9
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767843
FSA26-H2-05
1個
5.2~3.6
G3/4
26.9 ~27.4
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43767859
FSA26-H2-06
1個
6.5~5.1
G3/4
26.9 ~27.4
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767868
FSA26-H2-08
1個
8.7~6.4
G3/4
26.9 ~27.4
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767877
FSA33-H2-10
1個
10~7.7
G1
33.8 ~34.4
12.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767886
FSA42-H2-09
1個
9~7
G1-1/4
42.5 ~43.1
15
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767895
FSA42-H2-13
1個
13~11
G1-1/4
42.5 ~43.1
15
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768044
MSA12-H2-03
1個
3.1~2
M12×1.5
12.4~12.8
8
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768053
MSA16-H2-02
1個
2.6~1.6
M16×1.5
16.4~16.8
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768069
MSA16-H2-03
1個
3~2
M16×1.5
16.4~16.8
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768078
MSA16-H2-04
1個
4.1~3
M16×1.5
16.4~16.8
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768087
MSA20-H2-03
1個
3.5~2.5
M20×1.5
20.5~21
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768096
MSA20-H2-04
1個
4.3~3.3
M20×1.5
20.5~21
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768105
MSA20M-H2-05
1個
5.2~3.5
M20×1.5
20.5~21
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768114
MSA20-H2-06
1個
6.1~4.3
M20×1.5
20.5~21
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768123
MSA25-H2-05
1個
5.2~3.6
M25×1.5
25.5~26
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768139
MSA25-H2-06
1個
6.5~5.1
M25×1.5
25.5~26
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43768148
MSA25-H2-08
1個
8.7~6.4
M25×1.5
25.5~26
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43768157
MSA32-H2-10
1個
10~7.7
M32×1.5
32.6~33.2
12.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768166
MSA40-H2-09
1個
9~7
M40×1.5
40.6~41.2
15
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768175
MSA40-H2-13
1個
13~11
M40×1.5
40.6~41.2
15
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80788254
PSA11-H2-02
1箱(10個)
2.6~1.6
PG11
19.0~19.4
9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788270
PSA11-H2-03
1箱(10個)
3~2
PG11
19.0~19.4
9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788279
PSA11-H2-04
1箱(10個)
4.1~3
PG11
19.0~19.4
9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788288
PSA16-H2-03
1箱(10個)
3.5~2.5
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788297
PSA16-H2-04
1箱(10個)
4.3~3.3
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788306
PSA16-H2-06
1箱(10個)
6.1~4.3
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788315
PSA21-H2-05
1箱(10個)
5.2~3.6
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788324
PSA21-H2-06
1箱(10個)
6.5~5.1
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788340
PSA21-H2-08
1箱(10個)
8.7~6.4
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788349
PSA29-H2-10
1箱(10個)
10~7.7
PG29
37.6~38.2
12.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788358
PSA36-H2-09
1箱(5個)
9~7
PG36
47.6~48.2
15
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788367
PSA36-H2-13
1箱(5個)
13~11
PG36
47.6~48.2
15
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788376
PSA7-H2-03
1箱(10個)
3.1~2
PG7
12.9~13.3
8
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788385
PSA9-H2-03
1箱(10個)
3.1~2
PG9
15.6~16
8
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください