AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮)
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43768184
FBA13-H3-02
1個
2.6~1.6
G1/4
13.5~13.9
8
G(PF)ネジ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768193
FBA17-H3-03
1個
3~2
G3/8
17.0~17.4
9
G(PF)ネジ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768209
FBA17-H3-04
1個
4.2~3
G3/8
17.0~17.4
9
G(PF)ネジ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768218
FBA21-H3-03
1個
3.6~2.6
G1/2
21.4~21.9
9.5
G(PF)ネジ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768227
FBA21-H3-04
1個
4.2~3
G1/2
21.4~21.9
9.5
G(PF)ネジ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768236
FBA21M-H3-05
1個
5~3.5
G1/2
21.4~21.9
15
G(PF)ネジ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768245
FBA21-H3-05
1個
5~3.5
G1/2
21.4~21.9
15
G(PF)ネジ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768254
FBA26-H3-05
1個
5.2~3.6
G3/4
26.9~27.4
12
G(PF)ネジ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768263
FBA26-H3-06
1個
6.2~4.8
G3/4
26.9~27.4
12
G(PF)ネジ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768279
FBA26-H3-08
1個
8~6.2
G3/4
26.9~27.4
12
G(PF)ネジ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768288
FBA33-H3-10
1個
10~7.7
G1
33.8~34.4
12.5
G(PF)ネジ
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768297
FBA42-H3-08
1個
8.3~6.5
G1-1/4
42.5 ~43.1
15
G(PF)ネジ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768306
FBA42-H3-10
1個
10~7.7
G1-1/4
42.5 ~43.1
15
G(PF)ネジ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768446
MBA12-H3-02
1個
2.6~1.6
M12×1.5
12.4 ~12.8
8
Mネジ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768455
MBA16-H3-03
1個
3~2
M16×1.5
16.4 ~16.8
9
Mネジ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768464
MBA16-H3-04
1個
4.2~3
M16×1.5
16.4 ~16.8
9
Mネジ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768473
MBA20-H3-03
1個
3.6~2.6
M20×1.5
20.5 ~21
10
Mネジ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768489
MBA20-H3-04
1個
4.2~3
M20×1.5
20.5 ~21
10
Mネジ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768498
MBA20M-H3-05
1個
5~3.5
M20×1.5
20.5 ~21
9.5
Mネジ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768507
MBA20-H3-05
1個
5.2~3.5
M20×1.5
20.5 ~21
10
Mネジ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768516
MBA25-H3-05
1個
5.2~3.6
M25×1.5
25.5 ~26
12
Mネジ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768525
MBA25-H3-06
1個
6.2~4.8
M25×1.5
25.5 ~26
12
Mネジ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768534
MBA25-H3-08
1個
8~6.2
M25×1.5
25.5 ~26
12
Mネジ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768543
MBA32-H3-10
1個
10~7.7
M32×1.5
32.6 ~33.2
12.5
Mネジ
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768559
MBA40-H3-08
1個
8.3~6.5
M40×1.5
40.6 ~41.2
15
Mネジ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768568
MBA40-H3-13
1個
10~7.7
M40×1.5
40.6 ~41.2
15
Mネジ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788394
PBA11-H3-03
1箱(10個)
3~2
PG11
19.0~19.4
9
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788410
PBA11-H3-04
1箱(10個)
4.2~3
PG11
19.0~19.4
9
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788419
PBA16-H3-03
1箱(10個)
3.6~2.6
PG16
23.0~23.5
9.5
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788428
PBA16-H3-04
1箱(10個)
4.2~3
PG16
23.0~23.5
9.5
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788437
PBA16-H3-05
1箱(10個)
5.2~3.5
PG16
23.0~23.5
9.5
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788446
PBA21-H3-05
1箱(10個)
5.2~3.6
PG21
28.8~29.3
12
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788455
PBA21-H3-06
1箱(10個)
6.2~4.8
PG21
28.8~29.3
12
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788464
PBA21-H3-08
1箱(10個)
8~6.2
PG21
28.8~29.3
12
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788480
PBA29-H3-10
1箱(10個)
10~7.7
PG29
37.6~38.2
12.5
-
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788489
PBA36-H3-08
1箱(5個)
8.3~6.5
PG36
47.6~48.2
15
-
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788498
PBA36-H3-10
1箱(5個)
10~7.7
PG36
47.6~48.2
15
-
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788507
PBA7-H3-02
1箱(10個)
2.6~1.6
PG7
12.9~13.3
8
-
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788516
PBA9-H3-02
1箱(10個)
2.6~1.6
PG9
15.6~16
8
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください