曜日別特売

多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)

多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43768315FSA13-H3-021個2.6~1.6G1/413.5 ~13.98
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768324FSA17-H3-031個3~2G3/817.0 ~17.49
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768333FSA17-H3-041個4.2~3G3/817.0 ~17.49
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768349FSA21-H3-031個3~2G1/217.0 ~ 17.410
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768358FSA21-H3-041個4.2~3G1/217.0 ~ 17.410
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768367FSA21M-H3-051個5~3.5G1/221.4 ~21.99.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768376FSA21-H3-051個5.2~3.5G1/221.4 ~21.910
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768385FSA26-H3-051個5.2~3.6G3/426.9 ~27.412
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768394FSA26-H3-061個6.2~4.8G3/426.9 ~27.412
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768403FSA26-H3-081個8~6.2G3/426.9 ~27.412
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768419FSA33-H3-101個10~7.7G133.8 ~34.412.5
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43768428FSA42-H3-081個8.3~6.5G1-1/442.5 ~43.115
オープン
80,980
89,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768437FSA42-H3-101個10~7.7G1-1/442.5 ~43.115
オープン
80,980
89,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768577MSA12-H3-021個2.6~1.6M12×1.512.4~12.88
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43768586MSA16-H3-031個3~2M16×1.516.4~16.810
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768595MSA16-H3-041個4.2~3M16×1.516.4~16.810
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768604MSA20-H3-031個3.6~2.6M20×1.520.5~2110
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768613MSA20-H3-041個4.2~3M20×1.520.5~2110
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768629MSA20M-H3-051個5~3.5M20×1.520.5~219.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768638MSA20-H3-051個5.2~3.5M20×1.520.5~2110
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768647MSA25-H3-051個5.2~3.6M25×1.525.5~2612
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768656MSA25-H3-061個6.2~4.8M25×1.525.5~2612
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43768665MSA25-H3-081個8~6.2M25×1.525.5~2612
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768674MSA32-H3-101個10~7.7M32×1.532.6~33.212.5
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768683MSA40-H3-081個8.3~6.5M40×1.540.6~41.215
オープン
80,980
89,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768699MSA40-H3-101個10~7.7M40×1.540.6~41.215
オープン
80,980
89,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
80788525PSA11-H3-031箱(10個)3~2PG1119.0~19.49
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788534PSA11-H3-041箱(10個)4.2~3PG1119.0~19.49
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788550PSA16-H3-031箱(10個)3.6~2.6PG1623.0~23.59.5
オープン
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788559PSA16-H3-041箱(10個)4.2~3PG1623.0~23.59.5
オープン
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788568PSA16-H3-051箱(10個)5.2~3.5PG1623.0~23.59.5
オープン
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788577PSA21-H3-051箱(10個)5.2~3.6PG2128.8~29.312
オープン
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788586PSA21-H3-061箱(10個)6.2~4.8PG2128.8~29.312
オープン
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788595PSA21-H3-081箱(10個)8~6.2PG2128.8~29.312
オープン
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788604PSA29-H3-101箱(10個)10~7.7PG2937.6~38.212.5
オープン
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788620PSA36-H3-081箱(5個)8.3~6.5PG3647.6~48.215
オープン
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788629PSA36-H3-101箱(5個)10~7.7PG3647.6~48.215
オープン
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788638PSA7-H3-021箱(10個)2.6~1.6PG712.9~13.38
オープン
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788647PSA9-H3-021箱(10個)2.6~1.6PG915.6~168
オープン
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする