AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/真鍮)
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43768708
FBA13-H4-02
1個
2.3~1.3
G1/4
13.5~13.9
8
G(PF)ネジ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43768717
FBA17-H4-02
1個
2.4~1.4
G3/8
17.0~17.4
9
G(PF)ネジ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768726
FBA17-H4-03
1個
3.4~2.4
G3/8
17.0~17.4
9
G(PF)ネジ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43768735
FBA21-H4-02
1個
2.5~1.6
G1/2
21.4~21.9
9.5
G(PF)ネジ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768744
FBA21-H4-03
1個
3.6~2.6
G1/2
21.4~21.9
9.5
G(PF)ネジ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768753
FBA21M-H4-04
1個
4.2~3
G1/2
21.4~21.9
15
G(PF)ネジ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768769
FBA21-H4-04
1個
4.2~3
G1/2
21.4~21.9
15
G(PF)ネジ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43768778
FBA26-H4-03
1個
3.1~2
G3/4
26.9~27.4
12
G(PF)ネジ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768787
FBA26-H4-04
1個
4.1~3
G3/4
26.9~27.4
12
G(PF)ネジ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768796
FBA26-H4-05
1個
5.2~3.8
G3/4
26.9~27.4
12
G(PF)ネジ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768805
FBA26-H4-07
1個
7.3~5.6
G3/4
26.9~27.4
12
G(PF)ネジ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768814
FBA33-H4-09
1個
9~7
G1
33.8~34.4
12.5
G(PF)ネジ
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768823
FBA42-H4-12
1個
12~10
G1-1/4
42.5 ~43.1
15
G(PF)ネジ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768963
MBA12-H4-02
1個
2.3~1.3
M12×1.5
12.4 ~12.8
8
Mネジ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768979
MBA16-H4-02
1個
2.4~1.4
M16×1.5
16.4 ~16.8
9
Mネジ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768988
MBA16-H4-03
1個
3.4~2.4
M16×1.5
16.4 ~16.8
9
Mネジ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768997
MBA20-H4-02
1個
2.5~1.6
M20×1.5
20.5 ~21
10
Mネジ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769006
MBA20-H4-03
1個
3.6~2.6
M20×1.5
20.5 ~21
10
Mネジ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769015
MBA20M-H4-04
1個
4.2~3
M20×1.5
20.5 ~21
9.5
Mネジ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769024
MBA20-H4-04
1個
4.2~3
M20×1.5
20.5 ~21
10
Mネジ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769033
MBA25-H4-03
1個
3.1~2
M25×1.5
25.5 ~26
12
Mネジ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769049
MBA25-H4-04
1個
4.1~3
M25×1.5
25.5 ~26
12
Mネジ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769058
MBA25-H4-05
1個
5.2~3.8
M25×1.5
25.5 ~26
12
Mネジ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769067
MBA25-H4-07
1個
7.3~5.6
M25×1.5
25.5 ~26
12
Mネジ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769076
MBA32-H4-09
1個
9~7
M32×1.5
32.6 ~33.2
12.5
Mネジ
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769085
MBA40-H4-12
1個
12~10
M40×1.5
40.6 ~41.2
15
Mネジ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80788656
PBA11-H4-02
1箱(10個)
2.4~1.4
PG11
19.0~19.4
9
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788665
PBA11-H4-03
1箱(10個)
3.4~2.4
PG11
19.0~19.4
9
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788674
PBA16-H4-02
1箱(10個)
2.5~1.6
PG16
23.0~23.5
9.5
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788690
PBA16-H4-03
1箱(10個)
3.6~2.6
PG16
23.0~23.5
9.5
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788699
PBA16-H4-04
1箱(10個)
4.2~3
PG16
23.0~23.5
9.5
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788708
PBA21-H4-03
1箱(10個)
3.1~2
PG21
28.8~29.3
12
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788717
PBA21-H4-04
1箱(10個)
4.1~3
PG21
28.8~29.3
12
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788726
PBA21-H4-05
1箱(10個)
5.2~3.8
PG21
28.8~29.3
12
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788735
PBA21-H4-07
1箱(10個)
7.3~5.6
PG21
28.8~29.3
12
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788744
PBA29-H4-09
1箱(10個)
9~7
PG29
37.6~38.2
12.5
-
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788760
PBA36-H4-12
1箱(5個)
12~10
PG36
47.6~48.2
15
-
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788769
PBA7-H4-02
1箱(10個)
2.3~1.3
PG7
12.9~13.3
8
-
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788778
PBA9-H4-02
1箱(10個)
2.3~1.3
PG9
15.6~16
8
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください