曜日別特売

多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス)

多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43768839FSA13-H4-021個2.3~1.3G1/413.5 ~13.98
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768848FSA17-H4-021個2.3~1.3G3/813.5 ~13.98
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768857FSA17-H4-031個3.4~2.4G3/817.0 ~17.49
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768866FSA21-H4-021個2.5~1.6G1/221.4 ~21.910
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768875FSA21-H4-031個3.6~2.6G1/221.4 ~21.910
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43768884FSA21M-H4-041個4.2~3G1/221.4 ~21.99.5
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768893FSA21-H4-041個4.8~3.4G1/221.4 ~21.910
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768909FSA26-H4-031個3.1~2G3/426.9 ~27.412
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768918FSA26-H4-041個4.1~3G3/426.9 ~27.412
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768927FSA26-H4-051個5.2~3.8G3/426.9 ~27.412
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768936FSA26-H4-071個7.3~5.6G3/426.9 ~27.412
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768945FSA33-H4-091個9~7G133.8 ~34.412.5
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43768954FSA42-H4-121個12~10G1-1/442.5 ~43.115
オープン
80,980
89,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769094MSA12-H4-021個2.3~1.3M12×1.512.4~12.88
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769103MSA16-H4-021個2.4~1.4M16×1.516.4~16.810
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769119MSA16-H4-031個3.4~2.4M16×1.516.4~16.810
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769128MSA20-H4-021個2.5~1.6M20×1.520.5~2110
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769137MSA20-H4-031個3.6~2.5M20×1.520.5~2110
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
43769146MSA20M-H4-041個4.2~3M20×1.520.5~219.5
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769155MSA20-H4-041個4.8~3.4M20×1.520.5~2110
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769164MSA25-H4-031個3.1~2M25×1.525.5~2612
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769173MSA25-H4-041個4.1~3M25×1.525.5~2612
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769189MSA25-H4-051個5.2~3.8M25×1.525.5~2612
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769198MSA25-H4-071個7.3~5.6M25×1.532.6~33.212.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769207MSA32-H4-091個9~7M32×1.540.6~41.215
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769216MSA40-H4-121個12~10M40×1.540.6~41.215
オープン
80,980
89,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
80788787PSA11-H4-021箱(10個)2.4~1.4PG1119.0~19.49
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788796PSA11-H4-031箱(10個)3.4~2.4PG1119.0~19.49
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788805PSA16-H4-021箱(10個)2.5~1.6PG1623.0~23.59.5
オープン
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788814PSA16-H4-031箱(10個)3.6~2.6PG1623.0~23.59.5
オープン
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788830PSA16-H4-041箱(10個)4.2~3PG1623.0~23.59.5
オープン
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788839PSA21-H4-031箱(10個)3.1~2PG2128.8~29.312
オープン
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788848PSA21-H4-041箱(10個)4.1~3PG2128.8~29.312
オープン
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788857PSA21-H4-051箱(10個)5.2~3.8PG2128.8~29.312
オープン
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788866PSA21-H4-071箱(10個)7.3~5.6PG2128.8~29.312
オープン
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788875PSA29-H4-091箱(10個)9~7PG2937.6~38.212.5
オープン
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788884PSA36-H4-121箱(5個)12~10PG3647.6~48.215
オープン
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788900PSA7-H4-021箱(10個)2.3~1.3PG712.9~13.38
オープン
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788909PSA9-H4-021箱(10個)2.3~1.3PG915.6~168
オープン
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする