AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド(5芯/真鍮)
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43769225
FBA17-H5-02
1個
2.8~2
G3/8
17.0~17.4
9
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769234
FBA21-H5-02
1個
2~1.3
G1/2
21.4~21.9
9.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769243
FBA21-H5-03
1個
3.1~2
G1/2
21.4~21.9
9.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43769259
FBA21-H5-04
1個
4.1~3
G1/2
21.4~21.9
9.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769268
FBA26-H5-03
1個
3.6~2.6
G3/4
26.9~27.4
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769277
FBA26-H5-04
1個
4.6~3.6
G3/4
26.9~27.4
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769286
FBA26-H5-06
1個
6~4.6
G3/4
26.9~27.4
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43769295
FBA33-H5-08
1個
8~6
G1
33.8~34.4
12.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769304
FBA42-H5-08
1個
8.3~6.5
G1-1/4
42.5 ~43.1
15
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769408
MBA16-H5-02
1個
2.8~2
M16×1.5
16.4 ~16.8
9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769417
MBA20-H5-02
1個
2~1.3
M20×1.5
20.5 ~21
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769426
MBA20-H5-03
1個
3.1~2
M20×1.5
20.5 ~21
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769435
MBA20-H5-04
1個
4.1~3
M20×1.5
20.5 ~21
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769444
MBA25-H5-03
1個
3.6~2.6
M25×1.5
25.5 ~26
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769453
MBA25-H5-04
1個
4.6~3.6
M25×1.5
25.5 ~26
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769469
MBA25-H5-06
1個
6~4.6
M25×1.5
25.5 ~26
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769478
MBA32-H5-08
1個
8~6
M32×1.5
32.6 ~33.2
12.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769487
MBA40-H5-08
1個
8.3~6.5
M40×1.5
40.6 ~41.2
15
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80788918
PBA11-H5-02
1箱(10個)
2.8~2
PG11
19.0~19.4
9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788927
PBA16-H5-02
1箱(10個)
2~1.3
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788936
PBA16-H5-03
1箱(10個)
3.1~2
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788945
PBA16-H5-04
1箱(10個)
4.1~3
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788954
PBA21-H5-03
1箱(10個)
3.6~2.6
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788970
PBA21-H5-04
1箱(10個)
4.6~3.6
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788979
PBA21-H5-06
1箱(10個)
6~4.6
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788988
PBA29-H5-08
1箱(10個)
8~6
PG29
37.6~38.2
12.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80788997
PBA36-H5-08
1箱(5個)
8.3~6.5
PG36
47.6~48.2
15
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください