AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス)
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43769313
FSA17-H5-02
1個
2.8~2
G3/8
17.0 ~17.4
9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769329
FSA21-H5-02
1個
2~1.3
G1/2
21.4 ~21.9
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769338
FSA21-H5-03
1個
3.1~2
G1/2
21.4 ~21.9
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769347
FSA21-H5-04
1個
4.1~3
G1/2
21.4 ~21.9
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769356
FSA26-H5-03
1個
3.6~2.6
G3/4
26.9 ~27.4
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769365
FSA26-H5-04
1個
4.6~3.6
G3/4
26.9 ~27.4
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769374
FSA26-H5-06
1個
6~4.6
G3/4
26.9 ~27.4
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769383
FSA33-H5-08
1個
8~6
G1
33.8 ~34.4
12.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769399
FSA42-H5-08
1個
8.3~6.5
G1-1/4
42.5 ~43.1
15
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769496
MSA16-H5-02
1個
2.8~2
M16×1.5
16.4~16.8
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769505
MSA20-H5-02
1個
2~1.3
M20×1.5
20.5~21
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769514
MSA20-H5-03
1個
3.1~2
M20×1.5
20.5~21
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769523
MSA20-H5-04
1個
4.1~3
M20×1.5
20.5~21
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769539
MSA25-H5-03
1個
3.6~2.6
M25×1.5
25.5~26
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769548
MSA25-H5-04
1個
4.6~3.6
M25×1.5
25.5~26
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769557
MSA25-H5-06
1個
6~4.6
M25×1.5
25.5~26
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769566
MSA32-H5-08
1個
8~6
M32×1.5
32.6~33.2
12.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769575
MSA40-H5-08
1個
8.3~6.5
M40×1.5
40.6~41.2
15
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789006
PSA11-H5-02
1箱(10個)
2.8~2
PG11
19.0~19.4
9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789015
PSA16-H5-02
1箱(10個)
2~1.3
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789024
PSA16-H5-03
1箱(10個)
3.1~2
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789040
PSA16-H5-04
1箱(10個)
4.1~3
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789049
PSA21-H5-03
1箱(10個)
3.6~2.6
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789058
PSA21-H5-04
1箱(10個)
4.6~3.6
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789067
PSA21-H5-06
1箱(10個)
6~4.6
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789076
PSA29-H5-08
1箱(10個)
8~6
PG29
37.6~38.2
12.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789085
PSA36-H5-08
1箱(5個)
8.3~6.5
PG36
47.6~48.2
15
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください