AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド(6芯/真鍮)
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
全18種類を絞り込む
適合電線径(Φmm)
選択してください
2~1.3
2.1~1.4
3~2
3.6~2.6
5.2~3.6
7~5.6
取付穴径(Φmm)
選択してください
16.4 ~16.8
17.0~17.4
19.0~19.4
20.5 ~21
21.4~21.9
23.0~23.5
25.5 ~26
26.9~27.4
28.8~29.3
32.6 ~33.2
33.8~34.4
37.6~38.2
内容量
1個
1箱(10個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43769584
FBA17-H6-02
1個
2.1~1.4
G3/8
17.0~17.4
9
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769593
FBA21-H6-02
1個
2~1.3
G1/2
21.4~21.9
9.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769609
FBA21-H6-03
1個
3~2
G1/2
21.4~21.9
9.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769618
FBA26-H6-03
1個
3.6~2.6
G3/4
26.9~27.4
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769627
FBA26-H6-05
1個
5.2~3.6
G3/4
26.9~27.4
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769636
FBA33-H6-07
1個
7~5.6
G1
33.8~34.4
12.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769706
MBA16-H6-02
1個
2.1~1.4
M16×1.5
16.4 ~16.8
9
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769715
MBA20-H6-02
1個
2~1.3
M20×1.5
20.5 ~21
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769724
MBA20-H6-03
1個
3~2
M20×1.5
20.5 ~21
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769733
MBA25-H6-03
1個
3.6~2.6
M25×1.5
25.5 ~26
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769749
MBA25-H6-05
1個
5.2~3.6
M25×1.5
25.5 ~26
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769758
MBA32-H6-07
1個
7~5.6
M32×1.5
32.6 ~33.2
12.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789094
PBA11-H6-02
1箱(10個)
2.1~1.4
PG11
19.0~19.4
9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789110
PBA16-H6-02
1箱(10個)
2~1.3
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789119
PBA16-H6-03
1箱(10個)
3~2
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789128
PBA21-H6-03
1箱(10個)
3.6~2.6
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789137
PBA21-H6-05
1箱(10個)
5.2~3.6
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789146
PBA29-H6-07
1箱(10個)
7~5.6
PG29
37.6~38.2
12.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください