AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド(6芯/ステンレス)
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
全18種類を絞り込む
適合電線径(Φmm)
選択してください
2~1.3
2.1~1.4
3~2
3.6~2.6
5.2~3.6
7~5.6
取付穴径(Φmm)
選択してください
16.4~16.8
17.0 ~17.4
19.0~19.4
20.5~21
21.4 ~21.9
23.0~23.5
25.5~26
26.9 ~27.4
28.8~29.3
32.6~33.2
33.8 ~34.4
37.6~38.2
内容量
1個
1箱(10個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43769645
FSA17-H6-02
1個
2.1~1.4
G3/8
17.0 ~17.4
9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769654
FSA21-H6-02
1個
2~1.3
G1/2
21.4 ~21.9
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769663
FSA21-H6-03
1個
3~2
G1/2
21.4 ~21.9
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769679
FSA26-H6-03
1個
3.6~2.6
G3/4
26.9 ~27.4
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769688
FSA26-H6-05
1個
5.2~3.6
G3/4
26.9 ~27.4
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769697
FSA33-H6-07
1個
7~5.6
G1
33.8 ~34.4
12.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769767
MSA16-H6-02
1個
2.1~1.4
M16×1.5
16.4~16.8
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769776
MSA20-H6-02
1個
2~1.3
M20×1.5
20.5~21
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769785
MSA20-H6-03
1個
3~2
M20×1.5
20.5~21
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769794
MSA25-H6-03
1個
3.6~2.6
M25×1.5
25.5~26
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769803
MSA25-H6-05
1個
5.2~3.6
M25×1.5
25.5~26
12
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769819
MSA32-H6-07
1個
7~5.6
M32×1.5
32.6~33.2
12.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789155
PSA11-H6-02
1箱(10個)
2.1~1.4
PG11
19.0~19.4
9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789164
PSA16-H6-02
1箱(10個)
2~1.3
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789180
PSA16-H6-03
1箱(10個)
3~2
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789189
PSA21-H6-03
1箱(10個)
3.6~2.6
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789198
PSA21-H6-05
1箱(10個)
5.2~3.6
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789207
PSA29-H6-07
1箱(10個)
7~5.6
PG29
37.6~38.2
12.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください