AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド(7芯/ステンレス)
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43769864
FSA21-H7-02
1個
2~1.3
G1/2
21.4 ~21.9
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769873
FSA21-H7-03
1個
3~2
G1/2
21.4 ~21.9
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769889
FSA26-H7-03
1個
3.6~2.6
G3/4
26.9 ~27.4
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769898
FSA33-H7-06
1個
6~4.6
G1
33.8 ~34.4
12.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769943
MSA20-H7-02
1個
2~1.3
M20×1.5
20.5~21
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769959
MSA20-H7-03
1個
3~2
M20×1.5
20.5~21
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769968
MSA25-H7-03
1個
3.6~2.6
M25×1.5
25.5~26
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769977
MSA32-H7-06
1個
6~4.6
M32×1.5
32.6~33.2
12.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789259
PSA16-H7-02
1箱(10個)
2~1.3
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789268
PSA16-H7-03
1箱(10個)
3~2
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789277
PSA21-H7-03
1箱(10個)
3.6~2.6
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789286
PSA29-H7-06
1箱(10個)
6~4.6
PG29
37.6~38.2
12.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください