AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド(8芯/真鍮)
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
色
光沢シルバー
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43769986
FBA21-H8-01
1個
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
1.5~1
G1/2
21.4~21.9
9.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43769995
FBA21-H8-02
1個
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
2.8~2
G1/2
21.4~21.9
9.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770004
FBA26-H8-03
1個
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
3.6~2.6
G3/4
26.9~27.4
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770013
FBA26-H8-04
1個
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
4.1~3
G3/4
26.9~27.4
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770029
FBA26-H8-05
1個
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
5.1~4.5
G3/4
26.9~27.4
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43770038
FBA33-H8-05
1個
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
5.1~4
G1
33.8~34.4
12.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770117
MBA20-H8-02
1個
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
2.8~2
M20×1.5
20.5 ~21
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43770126
MBA25-H8-03
1個
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
3.6~2.6
M25×1.5
25.5 ~26
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770135
MBA25-H8-04
1個
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
4.1~3
M25×1.5
25.5 ~26
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770144
MBA25-H8-05
1個
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
5.1~4.5
M25×1.5
25.5 ~26
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770153
MBA32-H8-05
1個
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
5.1~4
M32×1.5
32.6 ~33.2
12.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789295
PBA16-H8-01
1箱(10個)
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
1.5~1
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789304
PBA16-H8-02
1箱(10個)
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
2.8~2
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789320
PBA21-H8-03
1箱(10個)
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
3.6~2.6
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789329
PBA21-H8-04
1箱(10個)
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
4.1~3
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789338
PBA21-H8-05
1箱(10個)
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
5.1~4.5
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789347
PBA29-H8-05
1箱(10個)
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
5.1~4
PG29
37.6~38.2
12.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789855
MBA20-H8-01
1個(1個)
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
1.5~1
M20×1.5
20.5~21
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43770108
MBA20-H8-01
1個
ロックナット・本体・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金、ツメ/66ナイロン、ワッシャー・シール/EPDM(UL94HB相当)
-
-
20.5 ~21
9.5
取扱い終了
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください