曜日別特売

多芯型メタルケーブルグランド(8芯/ステンレス)

多芯型メタルケーブルグランド(8芯/ステンレス) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43770047FSA21-H8-011個ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM1.5~1G1/221.4 ~21.910
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770056FSA21-H8-021個ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM2.8~2G1/221.4 ~21.910
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770065FSA26-H8-031個ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM3.6~2.6G3/426.9 ~27.412
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770074FSA26-H8-041個ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM4.1~3G3/426.9 ~27.412
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770083FSA26-H8-051個ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM5.1~4.5G3/426.9 ~27.412
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770099FSA33-H8-051個ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM5.1~4G133.8 ~34.412.5
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770169MSA20-H8-011個ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM1.5~1M20×1.520.5~2110
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770178MSA20-H8-021個ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM2.8~2M20×1.520.5~2110
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770187MSA25-H8-031個ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM3.6~2.6M25×1.525.5~2612
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770196MSA25-H8-041個ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM4.1~3M25×1.525.5~2612
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770205MSA25-H8-051個ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM5.1~4.5M25×1.525.5~2612
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770214MSA32-H8-051個ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM5.1~4M32×1.532.6~33.212.5
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789356PSA16-H8-011箱(10個)ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
1.5~1PG1623.0~23.59.5
オープン
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789365PSA16-H8-021箱(10個)ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
2.8~2PG1623.0~23.59.5
オープン
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789374PSA21-H8-031箱(10個)ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
3.6~2.6PG2128.8~29.312
オープン
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789390PSA21-H8-041箱(10個)ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
4.1~3PG2128.8~29.312
オープン
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789399PSA21-H8-051箱(10個)ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
5.1~4.5PG2128.8~29.312
オープン
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789408PSA29-H8-051箱(10個)ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
5.1~4PG2937.6~38.212.5
オープン
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする