AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(真鍮製)
平型線用メタル(真鍮)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧
内容量
1個
全24種類を絞り込む
適合電線径(Φmm)
選択してください
2.3×7.1
5×11.5
5.5×29
6×10
6×14
6.5×12
7×12
7×14
8×22
10×28.5
取付穴径(Φmm)
選択してください
12.4 ~12.8
13.5~13.9
16.4 ~16.8
17.0~17.4
20.5 ~21
21.4~21.9
25.5 ~26
26.9~27.4
32.6 ~33.2
33.8~34.4
40.6 ~41.2
42.5 ~43.1
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43770223
FBA13-0207
2.3×7.1
G1/4
13.5~13.9
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770239
FBA17-0610
6×10
G3/8
17.0~17.4
9
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770248
FBA21M-0511
5×11.5
G1/2
21.4~21.9
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770257
FBA21-0612
6.5×12
G1/2
21.4~21.9
9.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770266
FBA21-0614
6×14
G1/2
21.4~21.9
9.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770275
FBA21-0712
7×12
G1/2
21.4~21.9
9.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770284
FBA21-0714
7×14
G1/2
21.4~21.9
9.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770293
FBA26-0614
6×14
G3/4
26.9~27.4
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770309
FBA26-0714
7×14
G3/4
26.9~27.4
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770318
FBA33-0822
8×22
G1
33.8~34.4
12.5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770327
FBA42-1028
10×28.5
G1-1/4
42.5 ~43.1
15
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770336
FBA42-0529
5.5×29
G1-1/4
42.5 ~43.1
15
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770467
MBA12-0207
2.3×7.1
M12×1.5
12.4 ~12.8
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770476
MBA16-0610
6×10
M16×1.5
16.4 ~16.8
9
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770485
MBA20M-0511
5×11.5
M20×1.5
20.5 ~21
9.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770494
MBA20-0612
6.5×12
M20×1.5
20.5 ~21
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770503
MBA20-0614
6×14
M20×1.5
20.5 ~21
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770519
MBA20-0712
7×12
M20×1.5
20.5 ~21
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770528
MBA20-0714
7×14
M20×1.5
20.5 ~21
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770537
MBA25-0614
6×14
M25×1.5
25.5 ~26
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770546
MBA25-0714
7×14
M25×1.5
25.5 ~26
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770555
MBA32-0822
8×22
M32×1.5
32.6 ~33.2
12.5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770564
MBA40-1028
10×28.5
M40×1.5
40.6 ~41.2
15
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770573
MBA40-0529
5.5×29
M40×1.5
40.6 ~41.2
15
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください