AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド 平型線用(ステンレス製)
平型線用メタル(ステンンレス)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧
内容量
1個
全24種類を絞り込む
適合電線径(Φmm)
選択してください
2.3×7.1
5×11.5
5.5×29
6×10
6×14
6.5×12
7×12
7×14
8×22
10×28.5
取付穴径(Φmm)
選択してください
12.4~12.8
13.5 ~13.9
16.4~16.8
17.0 ~17.4
20.5~21
21.4 ~21.9
21.4 ~ 21.9
25.5~26
26.9 ~27.4
32.6~33.2
33.8 ~34.4
40.6~41.2
42.5 ~43.1
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43770345
FSA13-0207
2.3×7.1
G1/4
13.5 ~13.9
8
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770354
FSA17-0610
6×10
G3/8
17.0 ~17.4
9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770363
FSA21M-0511
5×11.5
G1/2
21.4 ~21.9
9.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770379
FSA21-0612
6.5×12
G1/2
21.4 ~ 21.9
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770388
FSA21-0614
6×14
G1/2
21.4 ~ 21.9
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770397
FSA21-0712
7×12
G1/2
21.4 ~ 21.9
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770406
FSA21-0714
7×14
G1/2
21.4 ~ 21.9
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770415
FSA26-0614
6×14
G3/4
26.9 ~27.4
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770424
FSA26-0714
7×14
G3/4
26.9 ~27.4
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770433
FSA33-0822
8×22
G1
33.8 ~34.4
12.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770449
FSA42-1028
10×28.5
G1-1/4
42.5 ~43.1
15
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770458
FSA42-0529
5.5×29
G1-1/4
42.5 ~43.1
15
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770589
MSA12-0207
2.3×7.1
M12×1.5
12.4~12.8
8
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770598
MSA16-0610
6×10
M16×1.5
16.4~16.8
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770607
MSA20M-0511
5×11.5
M20×1.5
20.5~21
9.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770616
MSA20-0612
6.5×12
M20×1.5
20.5~21
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770625
MSA20-0614
6×14
M20×1.5
20.5~21
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770634
MSA20-0712
7×12
M20×1.5
20.5~21
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770643
MSA20-0714
7×14
M20×1.5
20.5~21
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770659
MSA25-0614
6×14
M25×1.5
25.5~26
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770668
MSA25-0714
7×14
M25×1.5
25.5~26
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770677
MSA32-0822
8×22
M32×1.5
32.6~33.2
12.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770686
MSA40-1028
10×28.5
M40×1.5
40.6~41.2
15
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770695
MSA40-0529
5.5×29
M40×1.5
40.6~41.2
15
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください