AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
メタルフレキケーブルグランド(真鍮製)
メタルフレキケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43770704
FBA17-P-07
1個
7~5.5
G3/8
17.0~17.4
9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770713
FBA17-P-09
1個
9~7
G3/8
17.0~17.4
9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770729
FBA21M-P-11
1個
10~8
G1/2
21.4~21.9
9.5
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770738
FBA21-P-12
1個
12~9.5
G1/2
21.4~21.9
9.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43770747
FBA26-P-13
1個
13~10.5
G3/4
26.9~27.4
12
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
67日以内出荷
返品不可
43770756
FBA26-P-16
1個
16.5~13
G3/4
26.9~27.4
12
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770826
MBA16-P-07
1個
7~5.5
M16×1.5
16.4 ~16.8
9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770835
MBA16-P-09
1個
9~7
M16×1.5
16.4 ~16.8
9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770844
MBA20M-P-11
1個
10~8
M20×1.5
20.5 ~21
9.5
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770853
MBA20-P-12
1個
12~9.5
M20×1.5
20.5 ~21
9.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43770869
MBA25-P-13
1個
13~10.5
M25×1.5
25.5 ~26
12
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770878
MBA25-P-16
1個
16.5~13
M25×1.5
25.5 ~26
12
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789417
PBA11-P-07
1箱(10個)
7~5.5
PG11
19.0~19.4
9
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789426
PBA11-P-09
1箱(10個)
9~7
PG11
19.0~19.4
9
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789435
PBA13.5-P-11
1箱(10個)
10~8
PG13.5
20.9~21.4
9.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789444
PBA16-P-12
1箱(10個)
12~9.5
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789460
PBA21-P-13
1箱(10個)
13~10.5
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789469
PBA21-P-16
1箱(10個)
16.5~13
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください