AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)
メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43770765
FSA17-P-07
1個
7~5.5
G3/8
17.0 ~17.4
9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
67日以内出荷
返品不可
43770774
FSA17-P-09
1個
9~7
G3/8
17.0 ~17.4
9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770783
FSA21M-P-11
1個
10~8
G1/2
21.4 ~21.9
9.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770799
FSA21-P-12
1個
12~9.5
G1/2
21.4 ~21.9
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770808
FSA26-P-13
1個
13~10.5
G3/4
26.9 ~27.4
12
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770817
FSA26-P-16
1個
16.5~13
G3/4
26.9 ~27.4
12
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770887
MSA16-P-07
1個
7~5.5
M16×1.5
16.4~16.8
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770896
MSA16-P-09
1個
9~7
M16×1.5
16.4~16.8
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770905
MSA20M-P-11
1個
10~8
M20×1.5
20.5~21
9.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770914
MSA20-P-12
1個
12~9.5
M20×1.5
20.5~21
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43770923
MSA25-P-13
1個
13~10.5
M25×1.5
25.5~26
12
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770939
MSA25-P-16
1個
16.5~13
M25×1.5
25.5~26
12
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789478
PSA11-P-07
1箱(10個)
7~5.5
PG11
19.0~19.4
9
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789487
PSA11-P-09
1箱(10個)
9~7
PG11
19.0~19.4
9
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789496
PSA13.5-P-11
1箱(10個)
10~8
PG13.5
20.9~21.4
9.5
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789505
PSA16-P-12
1箱(10個)
12~9.5
PG16
23.0~23.5
9.5
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789514
PSA21-P-13
1箱(10個)
13~10.5
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80789530
PSA21-P-16
1箱(10個)
16.5~13
PG21
28.8~29.3
12
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください