AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
耐熱メタルケーブルグランド(真鍮)
耐熱メタルケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~150(瞬時/180)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧
内容量
1パック(10個)
全24種類を絞り込む
適合電線径(Φmm)
選択してください
5.3~3
7~4
8~4.5
8.8~5
10~6
11~7
14~9
16~12
18~14
20~16
22~16
25~18
取付穴径(Φmm)
選択してください
12.4 ~12.8
13.5~13.9
16.4 ~16.8
17.0~17.4
20.5 ~21
21.4~21.9
25.5 ~26
26.9~27.4
32.6 ~33.2
33.8~34.4
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43770948
FBA13-05-SH
5.3~3
G1/4
13.5~13.9
8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770957
FBA13-08-SH
8~4.5
G1/4
13.5~13.9
8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770966
FBA17-06-SH
7~4
G3/8
17.0~17.4
9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770975
FBA17-10-SH
10~6
G3/8
17.0~17.4
9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770984
FBA21M-08-SH
8.8~5
G1/2
21.4~21.9
9.5
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43770993
FBA21-10-SH
10~6
G1/2
21.4~21.9
9.5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771009
FBA21M-11-SH
11~7
G1/2
21.4~21.9
9.5
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771018
FBA21-13-SH
14~9
G1/2
21.4~21.9
9.5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771027
FBA26-16-SH
16~12
G3/4
26.9~27.4
12
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771036
FBA26-18-SH
18~14
G3/4
26.9~27.4
12
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771045
FBA33-22-SH
22~16
G1
33.8~34.4
12.5
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771054
FBA33-25-SH
25~18
G1
33.8~34.4
12.5
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771185
MBA12-05-SH
5.3~3
M12×1.5
12.4 ~12.8
8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771194
MBA12-08-SH
8~4.5
M12×1.5
12.4 ~12.8
8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771203
MBA16-06-SH
7~4
M16×1.5
16.4 ~16.8
9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771219
MBA16-10-SH
10~6
M16×1.5
16.4 ~16.8
9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771228
MBA20M-08-SH
8.8~5
M20×1.5
20.5 ~21
9.5
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771237
MBA20-10-SH
10~6
M20×1.5
20.5 ~21
10
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771246
MBA20M-11-SH
11~7
M20×1.5
20.5 ~21
9.5
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771255
MBA20-13-SH
14~9
M20×1.5
20.5 ~21
10
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771264
MBA25-16-SH
16~12
M25×1.5
25.5 ~26
12
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771273
MBA25-18-SH
18~14
M25×1.5
25.5 ~26
12
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771289
MBA32-22-SH
20~16
M32×1.5
32.6 ~33.2
12.5
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771298
MBA32-25-SH
25~18
M32×1.5
32.6 ~33.2
12.5
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください