AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
耐熱メタルケーブルグランド(ステンレス)
耐熱メタルケーブルグランド(ステンレス)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~150(瞬時/180)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧
内容量
1パック(10個)
全24種類を絞り込む
適合電線径(Φmm)
選択してください
5.3~3
7~4
8~4.5
8.8~5
10~6
11~7
14~9
16~12
18~14
20~16
22~16
25~18
ねじの呼び
選択してください
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
M25×1.5
M32×1.5
取付穴径(Φmm)
選択してください
12.4~12.8
13.5 ~13.9
16.4~16.8
17.0 ~17.4
20.5~21
21.4 ~21.9
25.5~26
26.9 ~27.4
32.6~33.2
33.8 ~34.4
取付ねじ
G(PF)ネジ
Mネジ
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43771063
FSA13-05-SH
5.3~3
G1/4
13.5 ~13.9
8
G(PF)ネジ
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771079
FSA13-08-SH
8~4.5
G1/4
13.5 ~13.9
8
G(PF)ネジ
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771088
FSA17-06-SH
7~4
G3/8
17.0 ~17.4
9
G(PF)ネジ
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771097
FSA17-10-SH
10~6
G3/8
17.0 ~17.4
9
G(PF)ネジ
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771106
FSA21M-08-SH
8.8~5
G1/2
21.4 ~21.9
9.5
G(PF)ネジ
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771115
FSA21-10-SH
10~6
G1/2
21.4 ~21.9
10
G(PF)ネジ
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771124
FSA21M-11-SH
11~7
G1/2
21.4 ~21.9
9.5
G(PF)ネジ
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771133
FSA21-13-SH
14~9
G1/2
21.4 ~21.9
10
G(PF)ネジ
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771149
FSA26-16-SH
16~12
G3/4
26.9 ~27.4
12
G(PF)ネジ
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771158
FSA26-18-SH
16~12
G3/4
26.9 ~27.4
12
G(PF)ネジ
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771167
FSA33-22-SH
20~16
G1
33.8 ~34.4
12.5
G(PF)ネジ
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771176
FSA33-25-SH
25~18
G1
33.8 ~34.4
12.5
G(PF)ネジ
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771307
MSA12-05-SH
5.3~3
M12×1.5
12.4~12.8
8
Mネジ
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771316
MSA12-08-SH
8~4.5
M12×1.5
12.4~12.8
8
Mネジ
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771325
MSA16-06-SH
7~4
M16×1.5
16.4~16.8
10
Mネジ
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771334
MSA16-10-SH
10~6
M16×1.5
16.4~16.8
10
Mネジ
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771343
MSA20M-08-SH
8.8~5
M20×1.5
20.5~21
9.5
Mネジ
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771359
MSA20-10-SH
11~7
M20×1.5
20.5~21
10
Mネジ
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771368
MSA20M-11-SH
11~7
M20×1.5
20.5~21
9.5
Mネジ
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771377
MSA20-13-SH
14~9
M20×1.5
20.5~21
10
Mネジ
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771386
MSA25-16-SH
16~12
M25×1.5
25.5~26
12
Mネジ
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771395
MSA25-18-SH
18~14
M25×1.5
25.5~26
12
Mネジ
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771404
MSA32-22-SH
22~16
M32×1.5
32.6~33.2
12.5
Mネジ
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43771413
MSA32-25-SH
25~18
M32×1.5
32.6~33.2
12.5
Mネジ
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください