SPMシールプラグ

SPMシールプラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPMシールプラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPMシールプラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPMシールプラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPMシールプラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPMシールプラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPMシールプラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPMシールプラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

SPMシールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)寸法C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(100個)
全16種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43772603SPM-020-B3.12.1
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
43772619SPM-023-B3.12.3
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772628SPM-026-B3.62.5
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772637SPM-030-B43
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772646SPM-032-B4.33.2
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772655SPM-034-B4.43.5
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772664SPM-037-B5.13.7
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772673SPM-041-B5.14.3
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
43772689SPM-050-B6.15.1
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
43772698SPM-053-B6.35.4
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772707SPM-060-B7.66.3
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772716SPM-070-B8.67.1
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772725SPM-073-B8.57.5
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772734SPM-080-B9.48.3
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772743SPM-090-B10.49.3
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772759SPM-100-B11.610.1
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする