ナイロンねじ込みホールプラグ

ナイロンねじ込みホールプラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
取付ねじ
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43772768SPG-PF13-B1パック(100個)6.517G(PF)ネジG1/4
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772777SPG-PF13-G1パック(100個)グレー6.517G(PF)ネジG1/4
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772786SPG-PF17-B1パック(100個)820.5G(PF)ネジG3/8
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772795SPG-PF17-G1パック(100個)グレー820.5G(PF)ネジG3/8
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772804SPG-PF21-B1パック(100個)826G(PF)ネジG1/2
オープン6,198
6,198
6,818(税込)
当日出荷
43772813SPG-PF21-G1パック(100個)グレー826G(PF)ネジG1/2
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
当日出荷
43772829SPG-PF26-B1パック(100個)1032G(PF)ネジG3/4
オープン9,198
9,198
10,118(税込)
当日出荷
43772838SPG-PF26-G1パック(100個)グレー1032G(PF)ネジG3/4
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
43772847SPG-PF33-B1パック(50個)1240G(PF)ネジG1
オープン6,698
5,398
アウトレット
5,938(税込)
当日出荷
残り4点です
43772856SPG-PF33-G1パック(50個)グレー1240G(PF)ネジG1
オープン6,198
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772865SPG-PF42-B1パック(50個)1349G(PF)ネジG11/4
オープン8,898
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772874SPG-PF42-G1パック(50個)グレー1349G(PF)ネジG11/4
オープン8,898
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772883SPG-M12-B1パック(100個)6.516メートルネジM12X1.5
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772899SPG-M12-G1パック(100個)グレー6.516メートルネジM12X1.5
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772908SPG-M16-B1パック(100個)820メートルネジM16X1.5
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
43772917SPG-M16-G1パック(100個)グレー820メートルネジM16X1.5
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772926SPG-M20-B1パック(100個)825メートルネジM20X1.5
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
43772935SPG-M20-G1パック(100個)グレー825メートルネジM20X1.5
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772944SPG-M25-B1パック(100個)8.530メートルネジM25X1.5
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772953SPG-M25-G1パック(100個)グレー8.530メートルネジM25X1.5
オープン9,198
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
43772969SPG-M32-B1パック(50個)1038メートルネジM32X1.5
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
43772978SPG-M32-G1パック(50個)グレー1038メートルネジM32X1.5
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43772987SPG-M40-B1パック(50個)1347メートルネジM40X1.5
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
43772996SPG-M40-G1パック(50個)グレー1347メートルネジM40X1.5
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773005SPG-M50-B1パック(10個)1457メートルネジM50X1.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
43773014SPG-M50-G1パック(10個)グレー1457メートルネジM50X1.5
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
43773023SPG-M63-B1パック(10個)1570メートルネジM63X1.5
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773039SPG-M63-G1パック(10個)グレー1570メートルネジM63X1.5
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773048SPG-PG7-B1パック(100個)6.516PGネジPG7
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773057SPG-PG7-G1パック(100個)グレー6.516PGネジPG7
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773066SPG-PG9-B1パック(100個)6.519PGネジPG9
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773075SPG-PG9-G1パック(100個)グレー6.519PGネジPG9
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773084SPG-PG11-B1パック(100個)6.522.5PGネジPG11
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773093SPG-PG11-G1パック(100個)グレー6.522.5PGネジPG11
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773109SPG-PG13.5-B1パック(100個)725.2PGネジPG13.5
オープン6,198
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
43773118SPG-PG13.5-G1パック(100個)グレー725.2PGネジPG13.5
オープン6,198
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773127SPG-PG16-B1パック(100個)827.5PGネジPG16
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
43773136SPG-PG16-G1パック(100個)グレー827.5PGネジPG16
オープン6,198
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773145SPG-PG21-B1パック(100個)934PGネジPG21
オープン8,898
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773154SPG-PG21-G1パック(100個)グレー934PGネジPG21
オープン8,898
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773163SPG-PG29-B1パック(50個)8.544.6PGネジPG29
オープン6,198
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773179SPG-PG29-G1パック(50個)グレー8.544.6PGネジPG29
オープン6,198
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773188SPG-PG36-B1パック(50個)1155PGネジPG36
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773197SPG-PG36-G1パック(50個)グレー1155PGネジPG36
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする