ナイロンロックナット

ナイロンロックナット - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナット - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナット - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナット - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナット - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナット - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナット - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナット - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
厚さ(mm)
スパナサイズ(mm)
取付ねじ
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43773425P-LG-PF13-B1パック(50個)G1/4-19G(PF)ネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773434P-LG-PF13-G1パック(50個)グレーG1/4-19G(PF)ネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
43773443P-LG-PF17-B1パック(50個)G3/8-22G(PF)ネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773459P-LG-PF17-G1パック(50個)グレーG3/8-22G(PF)ネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
43773468P-LG-PF21-B1パック(50個)G1/2-27G(PF)ネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
43773477P-LG-PF21-G1パック(50個)グレーG1/2-27G(PF)ネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
43773486P-LG-PF26-B1パック(50個)G3/4-33G(PF)ネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
43773495P-LG-PF26-G1パック(50個)グレーG3/4-33G(PF)ネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
43773504P-LG-PF33-B1パック(10個)G1-42G(PF)ネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
43773513P-LG-PF33-G1パック(10個)グレーG1-42G(PF)ネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773529P-LG-PF42-B1パック(10個)G11/4-53G(PF)ネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43773538P-LG-PF42-G1パック(10個)グレーG11/4-53G(PF)ネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773547P-LG-PF48-B1パック(10個)G11/2-57G(PF)ネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773556P-LG-PF48-G1パック(10個)グレーG11/2-57G(PF)ネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773565P-LG-PF60-B1パック(10個)G2-70G(PF)ネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
43773574P-LG-PF60-G1パック(10個)グレーG2-70G(PF)ネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773583P-LG-PF88-B1パック(2個)G3-110G(PF)ネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773599P-LG-PF88-G1パック(2個)グレーG3-110G(PF)ネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
999
1,099(税込)
62日以内出荷
返品不可
43773608P-LG-M8-B1パック(50個)M8X1.25-13メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773617P-LG-M8-G1パック(50個)グレーM8X1.25-13メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773626P-LG-M10-B1パック(50個)M10X1.5-15メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773635P-LG-M10-G1パック(50個)グレーM10X1.5-15メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773669P-LG-M12x1.25-B1パック(50個)M12X1.25-18メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773678P-LG-M12x1.25-G1パック(50個)グレーM12X1.25-18メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773687P-LG-M16-B1パック(50個)M16X1.5-22メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
43773696P-LG-M16-G1パック(50個)グレーM16X1.5-22メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
43773723P-LG-M25-B1パック(50個)M25X1.5-33メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773739P-LG-M25-G1パック(50個)グレーM25X1.5-33メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
43773748P-LG-M32-B1パック(10個)M32X1.5-41メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
43773757P-LG-M32-G1パック(10個)グレーM32X1.5-41メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
43773766P-LG-M40-B1パック(10個)M40X1.5-50メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773775P-LG-M40-G1パック(10個)グレーM40X1.5-50メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773784P-LG-M50-B1パック(10個)M50X1.5-62メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773793P-LG-M50-G1パック(10個)グレーM50X1.5-62メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
43773809P-LG-M63-B1パック(10個)M63X1.5-75メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773818P-LG-M63-G1パック(10個)グレーM63X1.5-75メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773827P-LG-M75-B1パック(2個)M75X2-92メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773836P-LG-M75-G1パック(2個)グレーM75X2-92メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773845P-LG-M90-B1パック(2個)M90X2-110メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773854P-LG-M90-G1パック(2個)グレーM90X2-110メートルネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773863P-LG-PG7-B1パック(50個)PG7-17PGネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773879P-LG-PG7-G1パック(50個)グレーPG7-17PGネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773888P-LG-PG9-B1パック(50個)PG9-22PGネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773897P-LG-PG9-G1パック(50個)グレーPG9-22PGネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773906P-LG-PG11-B1パック(50個)PG11-24PGネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773915P-LG-PG11-G1パック(50個)グレーPG11-24PGネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773924P-LG-PG13.5-B1パック(50個)PG13.5-27PGネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773933P-LG-PG13.5-G1パック(50個)グレーPG13.5-27PGネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43773949P-LG-PG16-B1パック(50個)PG16-30PGネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
43773958P-LG-PG16-G1パック(50個)グレーPG16-30PGネジ-40~105(瞬時/1分:160℃)
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする