曜日別特売
モノタロウ

ゴミ袋 大型 マチ付 0.025mm厚 1200×1500 1パック10枚入

ゴミ袋 大型 マチ付 0.025mm厚 1200×1500 1パック10枚入 - モノタロウ
(7件のレビュー)

サイズは1200×1500(マチ500mm含む)の大型ゴミ袋です。(180L~300L相当の容量に対応しています。)

用途ごみ処理など材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(縦×横)(mm)1200×1500(マチ500含む)マチ(mm)500内容量1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43774213-180~300相当半透明0.025
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43774213-51630077-- ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ モノタロウ 51630077ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプモノタロウ1パック(10枚)
539
税込593
現行PB品と同等品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43774213
2024-05-18
用途: 空き缶回収
その他業種

何日か雨の無い日が続き 空き缶内に水分が無い状態ならこれが良いです 缶の回収が楽でした

対象商品 : 43774213
2023-10-30
用途: ゴミ袋
製造業

モノタロウブランドDAYに購入したので、大変安価に購入出来た。
欲を言えば、もっと大きな袋も欲しい。

対象商品 : 43774213
2022-12-08
用途: 風船のカバー

作成したバルーンやバルーンリリースの風船の待ち時間の日焼け止めに被せるのに最適でした。

対象商品 : 43774213
2022-10-14
用途: 椅子梱包
製造業

このサイズでマチ付きのものは、価格や仕様等からこちらの商品が自分達には一番です

対象商品 : 43774213
2021-04-08
用途: 座布団 クッションの梱包材
卸売・小売業

以前は90リットルを仕様していましたが 大きさ最高に良いです
梱包材として 利用しているので 透明が欲しい

対象商品 : 43774213
2020-12-12
用途: 籾入れ 備品のカバー
農・林・水産業

大きくていっぱい入ります。もう少し丈があるとなおいい。

対象商品 : 43774213
2020-05-31
用途: 大きな商品の保管

もう少し厚みのある袋が希望でしたが、価格とのバランスで本商品を選択しました。使用目的がゴミ袋ではないので特段問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする