曜日別特売

フェルトシャッター ソフト

フェルトシャッター ソフト - 小泉製麻

用水路や道路周り向けの防草シートです。
フェルトタイプ。
スギナなどの一般雑草に適しています。

材質ポリエステル長さ(m)50濃緑構成フェルト再生材使用率(%)98再生材使用使用内容量1本
注意
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43774895-1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43774904-2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする