コンバック PP

コンバック PP - 小泉製麻コンバック PP - 小泉製麻

自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。
折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。
コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。
コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。

タイプPPベージュ仕様投入口:全開材質ポリプロピレン内容量1枚
注意
※個人宅への配送は不可になります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43775044-800本体:940×940×H800、排出口:Φ450×H600籾:450
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43775053-1300940×940×H800940×940×H1300、排出口:Φ450×H600籾:750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする