曜日別特売

コンバックⅡ ターポリンメッシュ

コンバックⅡ ターポリンメッシュ - 小泉製麻

自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。
折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。
コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。
コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。

仕様投入口:全開材質塩ビ寸法(mm)940×940×H800960×960×H1200、排出口:Φ450×H600タイプターポリンメッシュ容量(L)1300容量(kg)籾:750内容量1枚
注意
※個人宅配送不可商品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43775078-
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする