曜日別特売

ゼロウィンドウ リセットプロ

ゼロウィンドウ リセットプロ - シュアラスター

ガラスに付着した不快な汚れ(油膜・水アカ・古いコート剤)を除去!
特殊洗浄成分と微粒子研磨剤による強力油膜除去剤。
【油膜除去】
特殊洗浄成分(界面活性剤が汚れを浮かし、アルカリ成分が油汚れを分解)と、微粒子研磨剤により頑固な汚れを落とします。
フロントガラスに固着した油膜、水アカ、古いコート剤をしっかり除去し、雨の日の不快な視界をクリアに復活させます。
撥水コーティングの下地作りにも最適です。

用途ウィンドウガラス/サイドミラーの汚れ・油膜・コート剤の除去付属品専用スポンジ容量(mL)100危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43775218S-129
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする