曜日別特売

COMPACT GAUGE52 シングル(水温計)

COMPACT GAUGE52 シングル(水温計) - Pivot

COMPACT GAUGE52は、直径52mmの小型メーターを低く設置することで、できるだけ視界を妨げずに正確なエンジン情報をチェックすることができます。
接続はOBDコネクターに差し込むだけ。
高級感を際立たせるブラックチタンベゼル。
アイドリングストップからの始動時はデモのないスムーズ動作。

直径(Φmm)52仕様【シングルメーター】水温計付属品バンドホルダー、OBDコード【イルミ】文字:白、針:赤内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43775279CPW
22,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする