曜日別特売

車内空間収納

車内空間収納 - カーメイト

限られたスペースを有効活用で快適空間向上
ハイエースやキャラバンに最適な220cmサイズのバー採用。
車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。
サーフボードなどの長尺物も車内にすっきり収納できます。

シルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2200×25×25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43777309NS122
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする