曜日別特売

LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA

LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA - 岩崎電気
入力電圧(V)100~240対応消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブルグリーン購入法適合定格光束(Lm)2300内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
43810403E70065SAN9自動点滅機能
57,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
2026
0529日まで
43810419E70066SAN9-
52,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする