宮谷製作所
丸トーシ亀甲目(砂ふるい)
(1件のレビュー)
枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途
砂・土・穀物等のふるいに
材質
木製/鉄
全長(mm)
Φ350
高さ(mm)
木枠:90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
網目(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43777939
MTK-10.0
10
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
43777948
MTK-13.0
13
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください