曜日別特売

角トーシ(砂ふるい)

角トーシ(砂ふるい) - 宮谷製作所
(10件のレビュー)

枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。

用途多くの砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄幅(mm)木部:460全長(mm)895高さ(mm)木部:90内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
網目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43777957KT-3.01.0分(約3.0)
オープン
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
43777966KT-3.61.2分(約3.6)
オープン
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
43777975KT-4.51.5分(約4.5)
オープン
5,098
5,608(税込)
13日以内出荷
43777984KT-6.02.0分(約6.0)
オープン
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
43777993KT-7.52.5分(約7.5)
オープン
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
43778009KT-9.03.0分(約9.0)
オープン
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43778009
2024-05-21
用途: 畑の土、鉢の土を再生し再利用するため、残渣を除き粒度を揃えるため
建設業・工事業

写真では底面を支えている2本の金属棒が見えない。購入前、この補強が
入っていないように見えて不安があった。補強の金属棒2本がはっきり見える写真に差し替えれば、きっと売り上げがアップするであろう。
カド部を内側から三角の補強材で強化していただいているのは好感がもてる。
なお、私は、到着後直ちに未使用時点で全ての接合部をビスであらかじめ補強した。
組み立てが釘で行われているのは量産性のため仕方ないことかもしれないが、釘では
いささか接合力が弱く、荒っぽい農業土木用途に力不足。
また、ステンレスメッシュを使用した商品をぜひ供給して欲しい(メンテが楽になる)。

2が参考にしています
対象商品 : 43778009
2023-11-23
用途: 畑の土の篩い分け
プラスパー建設建設業・工事業

丈夫でとても使いやすい、とても楽に篩い分け作業が出来ました。

対象商品 : 43777975
2022-12-21
用途: ふるい

意外と頑丈で満足。
お高いのも持っているが、割り切り作業には軽いので使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 43777966
2021-05-22
用途: 家庭菜園用の整地
株式会社 ユアライフ医療・福祉・介護関連業

大きさが手ごろで使いやすかったです。パイプを下に敷きころころと動かし使いました。土と砂利を上手く処理できました。

対象商品 : 43777966
2020-10-06
用途: ふるい 液体/個体分離用
株式会社オーレックス

金属メッシュのメッシュサイズと寸法のラインナップと入手性から、たまたまこの商品にたどり着いた。
希望のメッシュサイズが単品販売の各社のラインナップには殆どヒットしなかったので、検索範囲を拡大し、「ふるい」として木製枠まで付いているので、迷わず選定した。
小部品から液体を適量分離し、そのままプレ乾燥をする目論見で購入。
金属メッシュ(ステンレス)のメッシュサイズは、なぜか5~10㎜付近のラインナップが見当たらず、防虫網やフィルタ用途のものばかりなので、メッシュ選定表や解説ページのようなものがあると便利ではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 43778009
2020-09-30
用途: 植木鉢の土ふるいに荒目を探していたら
卸売・小売業

モノタロウさんに遭遇 写真の画像より丈夫そうで安心しました。
中に大きな番線が写真で見えなかったので不安でし 又目の大きさをmm単位で表記して
画像でも見せて頂けたら安心して発注出来ると思います。
欲しかった目の大きさで安心しました。
お天気が安定したら早速使ってみます。

3が参考にしています
対象商品 : 43777975
2020-04-28
用途: 畑の土ふるい
江島商店その他業種

同一価格のノーブランド品に比べ、木枠に使われている木材の強度が少し低いと感じる。その分、重さは軽い。
ノーブランド品で金網の固定が弱かったので、今回試しに本品を購入したが、どちらも変わりは無かった。畑の土ふるいのように、(フルイの上で)固まっている土を金網に押しつけて土を砕くような、金網に力が加わる使い方をする場合は、(本品もノーブランド品も)木ネジを追加して金網の固定を補強する必要がある。

4が参考にしています
対象商品 : 43777984
2020-04-13
用途: 庭の砂利と砂の選別
その他業種

いくつかの店舗で探したが、価格的に安いので購入した。ただ、ふるい台も同時に購入できるようにしてほしかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする