宮谷製作所
混毛コンクリート土間刷毛(フロアーブラシ)
硬めのブラシ(混毛)で、コンクリート土間の刷毛引き仕上げに最適です。道路・舗装・工場の清掃作業などにも最適です。
用途
土間の刷毛引き・道路・舗装・工場の清掃作業に
幅(mm)
55
寸法(mm)
900
毛丈(mm)
55
柄長さ(mm)
1330
材質(毛)
パキン・ナイロン
行数
刷毛:3行
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43778018
KDH-900F
¥
14,280
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません