YOSHIOKA
ワンタッチラダー
足の伸縮の微調整が自由自在で作業性抜群のラダー(足場台)です。坂や階段でも使用でき作業性UP!
用途
左官工事・クロス張り・作業台に
材質
板:ラワン材
板幅(mm)
225
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43778149
WR-600
600
6.5Kg
最長:840、最短:510
¥
21,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43778158
WR-900
900
8.5Kg
最長:1050、最短:635
¥
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43778167
WR-1200
1200
11Kg
最長:1260、最短:730
¥
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください