ナイキ
脱衣かご
色
白
幅(mm)
525
質量(kg)
5
高さ(mm)
755
奥行(mm)
370
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43781737
TB-73-06
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください