ナイキ
人工樹木(壁掛けタイプ)
タイプ
壁掛けタイプ
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※外寸法には造花の寸法は含まれていません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
フレーム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43782349
GR3351
【前板】透明アクリル樹脂
2.9
アルミシート張り
650×67×650
¥
38,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
43782358
GR3352
【前板】透明アクリル樹脂
2.9
アルミシート張り
650×67×650
¥
36,900
¥
36,880
¥
40,568
(税込)
30日以内出荷
返品不可
43782324
GR3083
【前板】透明アクリル樹脂(2mm厚)
3.6
アルミ木目シート張り
900×71×350
¥
33,000
取扱い終了
返品不可
43782333
GR3084
【前板】透明アクリル樹脂(2mm厚)
3.6
アルミ木目シート張り
900×71×350
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください