曜日別特売

会議用テーブル KUY

会議用テーブル KUY - ナイキ会議用テーブル KUY - ナイキ会議用テーブル KUY - ナイキ会議用テーブル KUY - ナイキ会議用テーブル KUY - ナイキ会議用テーブル KUY - ナイキ会議用テーブル KUY - ナイキ会議用テーブル KUY - ナイキ
仕様【折りたたみ機構】付キャスターあり仕上(天板)メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き天板厚さ(mm)22材質(脚)スチール角パイプ塗装仕上内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※ご使用になる時は、ロックされているかご確認ください。
※W2100の天板はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
全72種類を絞り込む
質量(kg)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像43790295KUY0745P-SWシルクウッド750×450×70014.3750×425×950-
80,800
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790304KUY0745PT-SWシルクウッド750×450×70015.3750×425×950
86,900
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790313KUY0745PT-WHホワイト750×450×70015.3750×425×950
86,900
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790329KUY0745P-WHホワイト750×450×70014.3750×425×950-
80,800
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790338KUY0745-SWシルクウッド750×450×70013.5750×425×950-
67,600
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790347KUY0745T-SWシルクウッド750×450×70014.5750×425×950
73,700
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790356KUY0745T-WHホワイト750×450×70014.5750×425×950
73,700
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790365KUY0745-WHホワイト750×450×70013.5750×425×950-
67,600
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790374KUY1245P-SWシルクウッド1200×450×70017.81200×425×950-
83,000
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790383KUY1245PT-SWシルクウッド1200×450×70020.31200×425×950
90,100
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790399KUY1245PT-WHホワイト1200×450×70020.31200×425×950
90,100
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790408KUY1245P-WHホワイト1200×450×70017.81200×425×950-
83,000
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790417KUY1245-SWシルクウッド1200×450×700171200×425×950-
68,700
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790426KUY1245T-SWシルクウッド1200×450×700181200×425×950
75,800
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790435KUY1245T-WHホワイト1200×450×700181200×425×950
75,800
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790444KUY1245-WHホワイト1200×450×700171200×425×950-
68,700
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790453KUY1260P-SWシルクウッド1200×600×70019.81200×535×1095-
87,900
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790469KUY1260PT-SWシルクウッド1200×600×70022.31200×535×1095
95,000
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790478KUY1260PT-WHホワイト1200×600×70022.31200×535×1095
95,000
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790487KUY1260P-WHホワイト1200×600×70019.81200×535×1095-
87,900
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790496KUY1260-SWシルクウッド1200×600×700191200×535×1095-
73,600
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790505KUY1260T-SWシルクウッド1200×600×700201200×535×1095
80,700
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790514KUY1260T-WHホワイト1200×600×700201200×535×1095
80,700
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790523KUY1260-WHホワイト1200×600×700191200×535×1095-
73,600
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790539KUY1545P-SWシルクウッド1500×450×700191500×425×950-
89,800
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790548KUY1545PT-SWシルクウッド1500×450×700251500×425×950
97,900
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790557KUY1545PT-WHホワイト1500×450×700251500×425×950
97,900
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790566KUY1545P-WHホワイト1500×450×700191500×425×950-
89,800
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790575KUY1545-SWシルクウッド1500×450×70017.51500×425×950-
74,000
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790584KUY1545T-SWシルクウッド1500×450×700191500×425×950
82,100
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790593KUY1545T-WHホワイト1500×450×700191500×425×950
82,100
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790609KUY1545-WHホワイト1500×450×70017.51500×425×950-
74,000
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790618KUY1560P-SWシルクウッド1500×600×70021.51500×535×1095-
93,800
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790627KUY1560PT-SWシルクウッド1500×600×700221500×535×1095
102,000
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790636KUY1560PT-WHホワイト1500×600×700221500×535×1095
102,000
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790645KUY1560P-WHホワイト1500×600×70021.51500×535×1095-
93,800
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790654KUY1560-SWシルクウッド1500×600×700201500×535×1095-
78,100
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790663KUY1560T-SWシルクウッド1500×600×70021.51500×535×1095
86,200
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790679KUY1560T-WHホワイト1500×600×70021.51500×535×1095
86,200
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790688KUY1560-WHホワイト1500×600×700201500×535×1095-
78,100
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790697KUY1845P-SWシルクウッド1800×450×70020.51800×425×950-
90,300
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790706KUY1845PT-SWシルクウッド1800×450×700231800×425×950
99,000
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790715KUY1845PT-WHホワイト1800×450×700231800×425×950
99,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790724KUY1845P-WHホワイト1800×450×70020.51800×425×950-
90,300
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790733KUY1845-SWシルクウッド1800×450×700191800×425×950-
74,500
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790749KUY1845T-SWシルクウッド1800×450×70020.51800×425×950
82,600
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790758KUY1845T-WHホワイト1800×450×70020.51800×425×950
82,600
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790767KUY1845-WHホワイト1800×450×700191800×425×950-
74,500
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790776KUY1860P-SWシルクウッド1800×600×70023.51800×535×1095-
98,400
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43790785KUY1860PT-SWシルクウッド1800×600×700251800×535×1095
107,000
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする