曜日別特売

下置棚

下置棚 - ナイキ下置棚 - ナイキ下置棚 - ナイキ下置棚 - ナイキ下置棚 - ナイキ下置棚 - ナイキ下置棚 - ナイキ下置棚 - ナイキ
付属品棚板1枚材質スチール塗装仕上キャスターあり内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43791083DUS01-AWウォームホワイト500×260×61029
27,100
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43791099DUS01-DGダークグレー500×260×61029
27,100
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43791108DUS01-Wクリアーホワイト500×260×61029
27,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43791117DUS02-AWウォームホワイト500×330×610211
30,100
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43791126DUS02-DGダークグレー500×330×610211
30,100
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43791135DUS02-Wクリアーホワイト500×330×610211
30,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43791144DUS03-AWウォームホワイト300×500×610211
28,600
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43791153DUS03-DGダークグレー300×500×610211
28,600
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43791169DUS04-AWウォームホワイト500×400×610212
37,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43791178DUS04-DGダークグレー500×400×610212
37,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする