ワゴン WK型 ハイタイプ

ワゴン WK型 ハイタイプ - ナイキワゴン WK型 ハイタイプ - ナイキ
付属品ペントレーG型1個、仕切板G型2枚キャスター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×580×650内筒交換錠、インジケーターキーロック機構【キャスターロック機構】付ラッチ内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※TR型に使用した場合、天板前面から70mm出ます。
※中央引出しをご利用の場合、引出しの下には入りません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43791476WKF046SHC-WW天板:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト395×580×65029
92,800
73,980
81,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43791467WKF046SHC-SVD天板:シルバー/本体:ダークグレー395×580×65029
89,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする