曜日別特売

ローパーティション

ローパーティション - ナイキローパーティション - ナイキローパーティション - ナイキローパーティション - ナイキローパーティション - ナイキローパーティション - ナイキローパーティション - ナイキローパーティション - ナイキ
材質(センターパネル)表面材:布張り、芯材:ラワン合板、(サイドパネル)表面材:布張り、芯材:ペーパーハニカムボードキャスター材質(脚)スチール塗装仕上内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像43796236ESP-1512-DBLダークブルー341204×524×1500
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43796245ESP-1512WB-DBLダークブルー35.81204×524×1500
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43796254ESP-1512WB-WHホワイト35.81204×524×1500
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43796263ESP-1512WB-YGRイエローグリーン35.81204×524×1500
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43796279ESP-1512-WHホワイト341204×524×1500
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43796288ESP-1512-YGRイエローグリーン341204×524×1500
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43796297ESP-1812-DBLダークブルー381204×524×1800
245,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43796306ESP-1812WB-DBLダークブルー39.71204×524×1800
270,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43796315ESP-1812WB-WHホワイト39.71204×524×1800
270,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43796324ESP-1812WB-YGRイエローグリーン39.71204×524×1800
270,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43796333ESP-1812-WHホワイト381204×524×1800
245,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※メイン画像43796349ESP-1812-YGRイエローグリーン381204×524×1800
245,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする