曜日別特売

トレー書庫 CWS

トレー書庫 CWS - ナイキトレー書庫 CWS - ナイキトレー書庫 CWS - ナイキトレー書庫 CWS - ナイキトレー書庫 CWS - ナイキトレー書庫 CWS - ナイキトレー書庫 CWS - ナイキトレー書庫 CWS - ナイキ
クリアーホワイト付属品見出し用ケント紙本体スチール塗装仕上材質(トレー)樹脂内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43802344CWS-0811ALC-W50【浅型トレー】1、【深型トレー】2800×400×1050
156,000
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43802353CWS-0811ALL-W46【深型トレー】2800×400×1050
124,900
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43802369CWS-0811ALS-W54【浅型トレー】1800×400×1050
164,800
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43802378CWS-0907ALC-W38【深型トレー】2、【浅型トレー】1899×400×700
121,900
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43802387CWS-0907ALL-W36【深型トレー】2899×400×700
101,600
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43802405CWS-0911ALC-W52【深型トレー】2、【浅型トレー】1899×400×1050
159,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43802396CWS-0907ALS-W41【浅型トレー】1899×400×700
130,100
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43802439CWS-0911BLC-W50【深型トレー】2、【浅型トレー】1899×400×1050
183,800
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43802414CWS-0911ALL-W48【深型トレー】2899×400×1050
128,500
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43802423CWS-0911ALS-W56【浅型トレー】1899×400×1050
168,700
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43802448CWS-0911BLL-W45【深型トレー】2899×400×1050
145,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43802457CWS-0911BLS-W54【浅型トレー】1899×400×1050
195,400
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする