曜日別特売

トレー書庫 NWS

トレー書庫 NWS - ナイキトレー書庫 NWS - ナイキトレー書庫 NWS - ナイキトレー書庫 NWS - ナイキトレー書庫 NWS - ナイキトレー書庫 NWS - ナイキトレー書庫 NWS - ナイキ
ウォームホワイト本体スチール塗装仕上材質(トレー)樹脂
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
耐荷重(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43802518NWS-0907ALC-AW1台38【浅型トレー】1、【深型トレー】2899×400×700
117,800
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43802527NWS-0907ALL-AW1台36【深型トレー】2899×400×700
94,600
69,980
76,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43802536NWS-0907ALS-AW1台41【浅型トレー】1899×400×700
126,100
92,980
102,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59419815NWS-0911ALL-AW1個48【深型トレー】2899×400×1050
124,400
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59419833NWS-0911BLS-AW1個54【浅型トレー】1899×400×1050
192,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59423866NWS-0911ALS-AW1個56【浅型トレー】1899×400×1050
164,800
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59423884NWS-0911BLL-AW1個45【深型トレー】2899×400×1050
141,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする