クロステープライン構造により疲労を軽減。【アーチ強制構造で衝撃吸収】タック編みによるアーチ強制構造は衝撃を吸収し、洗濯後もアーチ形成を維持する。【足首、ふくらはぎをしっかり固定】左右のブレや筋肉の無駄な動きを押さえることで、スムーズな足運びをサポート。【アキレス腱保護】膨らみを持たせるように編むことでクッション性を上げアキレス腱を保護。【フィット感】ソックス全体にゴム糸を入れることでフィット感、抑制効果を上げパフォーマンスを向上。【つま先、かかとを補強】つま先、かかとに補強糸を加えることで耐久性をUP。【通気性確保】甲側全体をメッシュにすることで通気性を良くし熱を逃がしムレを解消。【抗菌防臭素材】吸汗性の良い抗菌防臭素材を使用することでデオドラント機能により、臭いを抑える。


