ハンドヘルドパーティクルカウンタ

ハンドヘルドパーティクルカウンタ - カノマックス(KANOMAX)

大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。

用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験仕様最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して) (ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)付属品計測ソフトウェア( Windows7、10対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)、回数:1~999回 または連続計測動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)0.3、0.5、5.0標準装備品USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)データ形式CSV、最大10000個偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)校正証明書試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図の3点付属内容量1台
注意
※ご購入に際し、ユーザー様情報を確認させて頂く場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437793933888
288,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする