曜日別特売

レーザ用保護ゴグル M56G YG-EP

レーザ用保護ゴグル M56G YG-EP - 理研オプテック

防護性が高い大型レンズのグラスタイプ

機能マスク併用可、メガネ併用可材質フレーム:ポリプロピレン、レンズ:ポリカーボネート、クッション:エラストマー質量(g)86タイプレーザ用保護ゴグル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×184フレーム色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44015695M56G YG-EP
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする