曜日別特売

警報ベル BL-1

警報ベル BL-1 - OPTEX(オプテックス)
用途屋内用型式BL-1質量(g)430使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC12消費電流(mA)30使用電圧範囲(V)8~15駆動方式モーター駆動方式RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)90以上(正面1mにて)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43810473BL-1
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする