OPTEX(オプテックス)
パッシブセンサー 天井取付 ズーム式モデル
倉庫・工場警戒用、ズーム式センサー。
取付高さに左右されないズーム式エリア調整機能。 [特許登録済]
あらゆる場所で高密度な検知エリアを実現。
仕様
(検知ゾーン数)276本、(タンパー)本体よりカバーを外すと開
型式
SX-360Z(J)
感度
高・中・低 3段階切換
パルス数
1・2・4回切換
電源電圧(V)
DC6~18(有極性)
消費電流(mA)
最大18
ウォームアップ時間
約20秒(LED点滅)
使用環境温度(℃)
-20~+50
動作表示灯
発報時点灯(スイッチ及びD.L.端子により消灯可能)
警報出力
N.C. DC28V 0.2A(最大)
警報保持時間
2.0±0.5秒
使用環境湿度(%)
最大95
検知エリア(m)
Φ18、360°ズーム式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43810839
SX-360Z(J)
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください