曜日別特売

LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量

LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量 - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(2件のレビュー)

・清潔感のあるホワイトタブレット型
・軽量・コンパクト
・ステー360°回転可能
・アース付き、3芯2mコード

用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、防水保護等級IP65(生活防水)発光色昼光色色温度(K)6000仕様アース線あり周波数(Hz)50/60兼用コード長さ(m)約2使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)AC85-265保証期間1年演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120内容量1個
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※プラグは付属されていません。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源
コード長さ(m)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43101118LDT-5F約6000(光源の値に準ずる)LEDチップ×100個約250
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
43101109LDT-3E約4000(光源の値に準ずる)LEDチップ×60個約230
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43101118
2024-03-19
用途: 看板を照らすために使用しました明るさ、
株式会社ワカサ建設業・工事業

明るさ、色合いも良かったです。角度調整するのに、六角と言うのが面倒におもいます

対象商品 : 43101118
2024-06-13
用途: 工場で陰になる部分の補助照明として
丸工自動車整備株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

予想以上の光度でまぶしいくらい。コストパフォーマンスに優れた商品です。但し、コンセントを取り付けないといけないので少々めんどくさいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする