LED投光器 AC電源 16色 カラフル 防水 広角 リモコン付き

LED投光器 AC電源 16色 カラフル 防水 広角 リモコン付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 AC電源 16色 カラフル 防水 広角 リモコン付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 AC電源 16色 カラフル 防水 広角 リモコン付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 AC電源 16色 カラフル 防水 広角 リモコン付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 AC電源 16色 カラフル 防水 広角 リモコン付き - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。
・リモコンで遠隔制御可能:最大30m
・照射角120°の広角照射
・単色や1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードインアウトなど雰囲気に合ったお好みの演出を選べます

用途看板灯・看板照明・イベント照明・花見・紅葉・壁面照明・建造物・城跡などの照明に防水保護等級IP65(生活防水)消費電力(W)50全光束(Lm)4000(最大出力)(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約5仕様アース線なしセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス質量(kg)約2.3周波数(Hz)50/60兼用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×125使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)80発光色昼光色/RGB光源LEDチップ×1個芯数2色温度(K)昼光色:6000、RGB:4500保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120内容量1個
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※プラグは付属されていません。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43101206LD106
12,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする