LED投光器 200W 広角 ワイド照射

LED投光器 200W 広角 ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 広角 ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 広角 ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 広角 ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・スタンドの最大調整角度を180度
・ステーはボルトで2点止めで強度アップ
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい

用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)200全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約5セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約7.76周波数(Hz)50/60兼用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)140発光色昼光色光源LEDチップ×400個芯数2色温度(K)6000保証期間1年台傾斜度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120内容量1個
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※プラグは付属されていません。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43101364LD-4T
32,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする