・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動
・薄さ54mmの超薄型ボディー
・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる)光源LEDチップ×240個防水保護等級IP65(生活防水)消費電力(W)200発光色昼光色色温度(K)6000セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約6.5周波数(Hz)50/60兼用コード長さ(m)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×400×53.5使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)140芯数2保証期間1年台傾斜度(°)270RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120内容量1個